OAフロア用タイルカーペット

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16枚) 注文コード 44996816 品番 608483 (FTC-1361)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。

寸法(cm)50×50 パイル長(mm)(ループ)3.5 材質(パイル)ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO910056 ゲージ(密度)1/10 色番FTC-1361 制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底) 全厚(mm)6.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする