曜日別特売
SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834

SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834
SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834
SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834
SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834
SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834
SFSRPW リフォーム向け浴室収納 シェルファインS フクビ化学 44996834

リフォーム向け浴室収納 シェルファインS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44996834品番SFSRPW
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

コンパクトなサイズ:幅500mm×高750mmで、狭い浴室や壁面照明に干渉せずに使用可能です。
すっきりとしたデザイン:3段棚と鏡の必要最低限の機能を備えたシンプルデザインです。
優れた清掃性:一体成形品であるため、継ぎ目や段差がなく、滑らかな表面形状であり掃除がしやすいです。
上質な質感:アクリルのクリア層があることで、滑らかな透明感があり、色に深みがある独自の質感です。

寸法(mm)(幅)500×(高さ)750×(出)144ピュアホワイト
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする