UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 消火器・消火用品
UNION(ユニオン)の 消火器スタンド
ユニオン製消火器設置台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44997130
品番
UFB-3F-2802N-SIL
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
消火器本体を隠すタイプの消火器設置台。背面に壁がなく使用の際の取り出しがスムーズです。シンプルなデザインで、空間にすっきり馴染みます。
仕様
スチール シルバーペイント
寸法(mm)
245×245×500
色
光沢を抑えたシルバー
タイプ
床置き
種類
スタンド型
RoHS指令(10物質対応)
対応