New Balance NewYork

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44998198 品番 NY-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。
手袋していても着脱が簡単です。
JSAA A種認定品です。

形状ローカット サイズ(cm)25 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU(マイクロファイバー) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
工場内作業
建設業・工事業

まだ誰も履いてないNew Balance NewYork スニーカー マジック とにかく良い!

対象商品:
44998399
2024-10-31
用途:
高所作業
飲食業

可もなく不可もない。ニューバランスの安全靴は珍しがられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする