A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード44999117 品番GJMXR-32GV3A1100R-2PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする