有線ゲーミング マウス 16000 DPI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44999354 品番GM-X061B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【高度な精度】 Pixart PMW3389 センサー、最大 16000 DPI で、5 つの調整可能なレベルと、DPI、RGB、ポーリング レート、およびリフトオフ距離設定用の 10 個のプログラム可能なボタンを備えています。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。
【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。
【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide アーマー ブーツを装備。
【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。
【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。

仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)215 接続方式有線 分解能(dpi)16000 寸法(cm)18.8×13.46×4.83 メモリー4MB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする