質量(g)1080(内蔵バッテリー含む)
消費電力(W)約18(待機時約1)
電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25
対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降
機能ワイヤレス:ミラキャスト
充電時間(時間)3〜3.5
対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP
画面サイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)UHF(13〜62)、CATV(C13〜63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応
入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー
再生時間(時間)約2
録画方式推奨/ハードディスク〜500GB、USB〜256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)
発売年2022年