画像準備中

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44999476 品番LEKD1036020L-LS9
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) その他断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは194mmです。 幅(mm)170 質量(kg)1.1 材質(本体)鋼板 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 部品番号LEDD-186000M-LS9×1、LEEU-1003L-03×1 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)105(100V)、105(200V)、102.4(242V) 材質(枠)鋼板 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)830 埋め込み寸法(mm)□:150 光色電球色 表面仕上げ反射板:梨地仕上げ、枠:ピュアホワイト 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 材質(反射板)アルミ カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする