天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の その他革手袋
ゴートクレスト ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
44999485
品番
3082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キメ細かく柔らかい、通気性に優れたゴートレザー。
用途
鉄鋼業・溶接業・鳶職・土木建築など一般作業全般にご使用下さい。
材質
山羊革
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
91
入数(双)
1
機能
通気性
全長(cm)
32
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
袖口仕様
袖なし