オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
ステンレスタイ 500mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
44999510
品番
SST-500W
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
強度や耐久性が必要な結束に
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
幅(mm)
7.9
色
シルバー
引張強度(kg)
114
結束径(Φmm)
150
入数
5本