外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44999546 品番 SSD-PST500U3BA/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品

容量500GB 付属品取扱説明書(保証書)[ユーティリティーはダウンロードにて配付]・Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster・Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図 ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)10〜85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.6×8×28(突起物含まず)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
パソコンの代替え時に使用
有限会社 キムラプラン 様

新しいパソコンの乗り換え用に購入、大活躍でした。
今後は外付けSSDとして活躍してもらいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする