激落ちくん2WAYワイパー フローリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44999896 品番S01213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シートの余白までムダ無く使える!置くだけ装着、ピタっとクッションなので立ったまま取付可能なので忙しい方にも便利なフロアー用ワイパー本体。壁に立てかけても倒れにくい滑り止めグリップ付き。クロスやぞうきんもOKなワイヤー式。コスパ◎年末の大掃除にもおすすめ。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。

用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井、窓、網戸等 仕様ムダなく 種別ジョイント 材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クッション=発泡PE樹脂・ナイロン タイプ2WAY 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。
※用途以外には使用しないでください。
※ 柄を落とすと破損することがあります。
※無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがあります。
※ 無理な力でワイヤーを引っ張ったり押したりすると変形することがありますのでご注意ください。
※シートなどを取り付ける際、指を挟まないよう充分にご注意ください。
※ 清掃面に大きなゴミや砂がある場合は取り除いてからご使用ください。
※面ファスナーにシートの繊維やゴミが付着しているとシートが取り付けできない場合があります。
※テープなどで取り除いてからご使用ください。
※その際、クッション表面が毛羽立つことがあります。
※ シートの種類により付き具合に差があります。
※クロスなどが面ファスナーから外しにくい場合は面ファスナーの端を指で押さえながらゆっくりと外してください。
※ 無理に外すと面ファスナーがクッションからはがれる場合があります。
※ ワイパー本体が汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かしてください。
※ アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※ 高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※劣化・変色するため、直射 日光の当たらない場所に保管してください。
※ヘッドのクッション部(発泡PE)は、素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。
※いたみがひどくなった時には、新しい商品への買い替えをおすすめします。
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする