曜日別特売

XEBEC ブラシ内径・交差穴用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44999947品番CH-A12-11M
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。

用途機械、ハンド工具用シャフト径(Φmm)12全長L(mm)120最高使用回転速度(min-1)14000線材(mm)50シャンク径Ds(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)11加工可能穴径(Φmm)(1次)14~20
注意
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする