激落ちくん軽量ワイパー フローリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別1本柄 注文コード44999948 品番S01208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。

用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等 仕様スタンダード 種別1本柄 材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂 質量(g)223 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。
※用途以外には使用しないでください。
※柄を落とすと破損することがあります。
※無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがありますので、軽くすべらせるようにご使用ください。
※シートを取り付ける際、差し込み口に指を深く押し込みすぎると、指を挟むおそれがあります。
※清掃面に大きなゴミや砂がある場合は取り除いてからご使用ください。
※ワイパー本体が汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かしてください。
※アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※ヘッドのクッション部(発泡PE)は、素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。
※いたみがひどくなった時には、新しい商品への買い替えをおすすめします。
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする