ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44999966 品番E90752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かわいいクマのウエットティッシュのフタです。一枚ずつ取り出しやすい取り出し口で片手で開けられるワンプッシュタイプなので外出時でも便利。乾きにくいパッキン付き。

用途ウエットティッシュのフタ 仕様取り付けられない:開口部56×26m以上、取り付けられる:開口部55×25mm以下 種別フタ 材質上蓋:ABS樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:シリコーンゴム、パッキン:EVA樹脂 ホワイト フタ粘着 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シリコーンゴムの特性上、初期使用時など長期間末使用の場合、円滑に開閉しないことがありますが、数回開閉すると改善します。
※改善がみられない場合は、シリコーンゴムが上蓋ポケットの奥まで挿入されていることをご確認ください。
※取付面の汚れ・ホコリ・湿気を取り除き、乾かしてから取り付けてください。
※粘着面には手を触れないでください。
※粘着面がきれいなうちはくり返し使えますが、粘着面に汚れが付くと粘着性能が著しく低下します。
※ひどい汚れの場合は中性洗剤で軽く水洗いし、よく乾かしてから貼りなおしてください。
※水洗いしても性能が戻らない時は、お買い替えください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使用・保管はしないでください。
※直射日光のあたる場所や高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする