CICA 水99フェムウエット20枚×2

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚×2個) 注文コード44999984 品番E01320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

整肌(セイキ)成分ツボクサエキスを配合した、デリケートゾーン用のウエットシートです。整肌成分で肌を整えるのでかぶれやすい方や、産褥期のデリケートゾーンを労わりたいママにも(かぶれが治るわけではありません)。トイレに流せるのでゴミを持ち帰らなくていいので便利でおすすめ。脱毛前、デート前、アウトドアにも。

用途デリケートゾーン用シート 成分水、ツボクサ葉/茎エキス、BG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 材質パルプ、レーヨン タイプトイレに流せる シートサイズ(mm)シート:約200×150 生産国日本
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※ 大の水量で流してください。
※ お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目や傷口には使用しないでください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプでは、夜中に女性1人でトイレに行くのも怖いので、
おむつや尿取りパッドにおむつカバーで就寝しますが、尿取りパッドの
交換のときにお尻周辺をきれいにするのにとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする