CICA メイク落としシート28枚×2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(28枚×2個) 注文コード45000000 品番E01321
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

整肌(セイキ)成分ツボクサエキスを配合した、メイク落としシートです。整肌成分で肌を整えるのでかぶれやすい方にも(かぶれが治るわけではありません)。トイレに流せるのでゴミを持ち帰らなくていいので便利でおすすめ。お泊り(外泊)、出張、アウトドアにも。クレンジングだけでなく洗顔代わりにも使えます。

用途メイク落とし 成分水、イソペンチルジオール、PEG-8(カプリル酸/カプリン酸)グリセリズ、ツボクサ葉/茎エキス、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド 種別トイレに流せない 材質ポリエステル、レーヨン タイプメッシュシート シートサイズ(mm)約200×150 生産国日本
注意
※シートは水に溶けません。
※トイレには流さないでください。
※ お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※ お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。
※目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※ 異物感が残る場合は眼科専門医にご相談ください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※オープンシールを無理にはがしたり、強い力で引っ張るとシールが破れたり、閉まりにくくなる場合があります。
※ 開封後はなるべく早くご使用ください。
※ 商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする