大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプバインド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45000024
品番
M3×25
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
ノンクロームブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9