コピー用紙 高白色 PEFC認証品

(386件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 45000045 品番 1冊
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

白色度(%)約93 出荷単位バラ 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA3 入数(枚)500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※商品の箱は輸送用の保護梱包材です。文書保存箱としてご利用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 386
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
社内資料・図面・打合せ資料などの印刷/コピー用に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

社内資料の印刷に使用しています。文字が見やすく、コピー/インクジェットでも問題なく使えました。紙厚90μmで扱いやすく、10冊入りで在庫管理もしやすいです。品質に対して価格が手頃でコスパが良いと思います。

2026-01-06
用途:
事務に使用
サービス業

以前は他社のものを使用しておりましたが、今回初めて貴社の製品を試してみました。何と言っても安く、それに紙質が良く、他社のものと比べても遜色なく、出来上がりも良好でした。

2人が参考にしています
対象商品:
45000036
2025-11-27
用途:
事務所で使用してます。
医療・福祉・介護関連業

上質な白色コピー用紙です。
今まではホームセンターでまとめて購入してましたが、明らかに白色の度合い、用紙の厚さ、滑らかさが違います。
今後も継続して購入させて頂きたいです。
ただ、人気過ぎて在庫切れが頻繁に起きるので何とかして頂きたいですね汗

2人が参考にしています
2026-02-24
用途:
打合せ用書類に使用

コスパに優れているのも良いですが、包装が赤と白のツートンで、そのまま積み上げておいておいてもカラフルでインテリアになじみますから嬉しいです。

2026-02-26
用途:
印刷時
サービス業

前回まで購入していたコピー用紙が廃盤となり、同じ色、厚さを調べ、こちらを購入しました。前の商品と同じで使いやすく良かったです。

対象商品:
53070929
2026-03-01
用途:
明細書の印刷
サービス業

高白色なので文字が見やすいです。
また無くなりそうになったらリピートしようと思います。

2026-02-19
用途:
事務作業
その他業種

別部署で取り扱っているコピー用紙より質感も良く、厚さも十分で、印刷時にふやけるようなことにならないため、とても使いやすい。

対象商品:
28635156
2026-02-15
用途:
町内会報の印刷
農・林・水産業

毎月発行する町内会報の印刷に使用。毎回1冊使うため安価で助かている。
高白色の為カラー写真を入れた時の仕上がりも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする