大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプバインド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45000051
品番
M3.5×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.56/(最小)3.44
表面処理
ノンクロームブラック
寸法C(mm)
(最大)3.65/(最小)3.53
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2