タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 樹脂素材
タキロンシーアイの ポリカーボネート
リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
長さL(mm)
1200
注文コード
45000088
品番
PCECO PR600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・長さL
など
366
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート
製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減
一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
用途
一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。
仕様
引張降伏応力:66Mpa
材質
ポリカーボネート(リサイクルグレード)
厚さ(mm)
2
色
透明
エコマーク認定
認定
長さL(mm)
1200
比重
1.2
公差(mm)
(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2
荷重たわみ温度(℃)
141
全光線透過率(%)
86
幅W(mm)
200
切断方法
丸ノコ切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘーズ(%)
0.2
エコマーク認定番号
22118011
関連資料:
(0.84MB)
(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品はエコマーク認定商品ですが、出荷後に本製品を用いてお客様にて二次加工や組み立てをされた最終製品についてはエコマークの使用や表示はできません。
※本製品は改正食品衛生法には未対応(ポジティブリスト未収載)です。 食品が直接触れる用途でのご使用は避けてください。
※原材料の供給量には制限があります。"
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長