曜日別特売
A21-EB06M ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー 45000367

ハンド工具用ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45000367品番A21-EB06M
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。

用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
注意
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
※以下の場合はブラシが破損します。「上限回転速度を超えての使用」「エアー式回転工具での使用」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする