曜日別特売

XEBEC フロートホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台シャンク径(Φmm)Φ6(別売りΦ6ブッシュ使用時)~Φ8注文コード45000586品番FH-BT40
参考基準価格(税別)¥128,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。

シャンク径(Φmm)Φ6(別売りΦ6ブッシュ使用時)~Φ8適合ブラシサイズΦ6mm、Φ15mm、Φ25mmゲージ長さ(mm)60最高使用回転速度(min-1)5000~10000(ブラシサイズにより異なる)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※工作物に対して垂直に降ろして当ててください。
※断続加工や、突起物がある場合はご使用いただけません。
※模型マシニングセンタの場合、荷重が低いと伸縮機能が作動しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする