ジーベックテクノロジー
専用スライドリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
適合機種
A11/A21/A32-CB125M
注文コード
45000629
品番
SR125M
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。
初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途
ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。
シャンク径(Φmm)
25
適合機種
A11/A21/A32-CB125M
全長L(mm)
187
外径Dc(Φmm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラシサイズは原寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
※スライドリングとはリング、ベースホルダー、シャンクで構成されており、組み立て式になっております。
※ベースホルダとシャンクは全サイズ共通、リングはブラシサイズによって異なります。
※ブラシ本体とスライドリングを組み合わせた総重量はΦ125が1920g、Φ165が2320g、Φ200が2750gです。