大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45002447
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2.45
寸法m(mm)
(最大)3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4