エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
キレイにみせる収納ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(5シート)
面付
3面
ラベル形状
四角
注文コード
45002747
品番
27703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
面付・ラベル形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。
サイズ
はがきサイズ
ラベル厚(mm)
0.11
面付
3面
材質
上質紙+インクジェット塗工紙
ラベルサイズ(mm)
86×38
標準総厚さ(mm)
0.22
余白
四辺余白付
色
白
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途
●収納表示用
アズワン品番
64-8816-30
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
商品説明動画
参考になった