エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
キレイにみせる収納ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(5シート)
注文コード
45002765
品番
27705
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。
サイズ
はがきサイズ
ラベル厚(mm)
0.11
面付
6面
材質
上質紙+インクジェット塗工紙
ラベルサイズ(mm)
26×64
標準総厚さ(mm)
0.22
余白
四辺余白付
色
白
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途
●収納表示用
アズワン品番
64-8816-32
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
商品説明動画
参考になった