キレイにみせる収納ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(5シート) 面付8面 ラベル形状丸型 注文コード45002808 品番27709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は面付・ラベル形状など10種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。

サイズはがきサイズ ラベル厚(mm)0.11 面付8面 材質上質紙+インクジェット塗工紙 ラベルサイズ(mm)30Φ 標準総厚さ(mm)0.22 余白四辺余白付 シートサイズ(mm)100×148 紙質上質紙+インクジェット専用塗工 主な用途●収納表示用 アズワン品番64-8816-36 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状丸型

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする