大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプブレジャー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(14000個)
注文コード
45002912
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.2