シートサイズA4
面付21面
材質プリンタ兼用マット紙
シートサイズ(mm)210×297
シール寸法(mm)70×42.3
紙質上質紙
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.19
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
アズワン品番64-8821-18
総厚(mm)0.19
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法適合
粘着タイプしっかり貼れる
シール厚(mm)0.1
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合