スタイリッシュLED投光器(三脚付)+150Whポータブル電源(リチウムバッテリー)+防水バッグセット【PSEマーク認証正規品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45003088 品番NN07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!

保護等級IP44 (LED投光器) 用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。 仕様【電源寿命】500回 セット内容LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本 材質LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050〜1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580 安全性【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護) 充電時間(時間)7〜8(DC15V/2A・満充電) バッテリー容量(mAh)40800/ 150Wh 総質量(kg)約4.5(3点セット)
注意
※AC100Vコンセントから出力を行うには、電源を入れてからボタン操作「AC output」で切り替える必要があります。
※PSEマーク詐称品:ACアダプタに製造・輸入業者名が表記されておらず「株式会社」とだけ不明瞭な表示されていたり、日本の輸入業者にも関わらず自社で「適合性証明書」を取得されてない業者が多々御座います。万が一の事故や故障の際に保険や保証を受けられない恐れがあります。
※LED投光器はしっかりネジを締め固定してからご使用下さい。
※ポータブル電源本体およびACアダプタ充電器は検査を重ね安全性の高い製品を提供しておりますが、接続端子(ジャック/プラグ)を汗や雨等で濡らしたり・濡れたままの使用は重大な事故に繋がる恐れがありますので絶対にお止め下さいますようお願い致します。なお、長期保管される場合は空っぽのまま放置せず、満充電にして冷暗所にて保管をお願い致します。真夏や零下になる車内や野外の物置等での保管はお止め下さい。
※防水バッグですが非常時に使用される「防水バケツ/ウォーターバッグ」のように直接飲料水を入れての可搬用には適しておりませんので、衛生面を考慮された飲料用の容器等に入れるようお願い致します。
※素材の特性上、炎天下の車内に放置しないで下さい。特にリチウム電池を搭載したスマホ・ノートPC・モバイルバッテリー・ポータブル電源を入れたまま放置はしないで下さい。
※LED投光器を収納の際には三脚の頭にあるグレーの受け皿を左に回して外す必要があります。(時計回り逆方向)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

スタイリッシュLED投光器(三脚付)+150Whポータブル電源(リチウムバッテリー)+防水バッグセット【PSEマーク認証正規品】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする