曜日別特売
MOS-16 組み合わせて使える収納トレー ライクイット 45003167

組み合わせて使える収納トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×130
内容量1個注文コード45003167品番MOS-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。

ホワイト材質ポリプロピレンサイズワイドS耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする