レンズソフトケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45003815 品番CL-0915
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

純正レンズケースです。

対応機種AI AF Zoom Nikkor 35〜70mm F2.8D、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S Zoom Nikkor 24〜85mm F3.5〜4.5G(IF)、AF Zoom Nikkor 28〜100mm F3.5〜5.6G、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)、AF Zoom Nikkor ED 28-200mm F3.5-5.6G(IF)、AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AI Nikkor 20mm f/2.8S、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする