対応機種AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED、AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR、PC NIKKOR 19mm f/4E ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D