大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
45004075
品番
M2×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4