大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45004346
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
24
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.63/(最小)2.53
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.72/(最小)2.62
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.2