大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45004452
品番
M3.5×12
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.56/(最小)3.44
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.65/(最小)3.53
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7