大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
45004547
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
14
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.03/(最小)4.89
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)5.19/(最小)5.05
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
(最大)5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10