※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの 陸上ポンプ
日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 スルース弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45004707
品番
40SLV(10K) フランジJIS10K並形用(常用圧力1.37MPa以下) 内ねじ式
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
口径(mm)
40
フランジ
JIS 10K並形
概略質量(kg)
10
常用圧力(MPa)
1.37
呼び径D(mm)
40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400