ステンレスタイル(磁器質タイルベース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45004708 品番 ミラノアバンギャルド
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

9つの異なるレザーパターンからなるステンレスタイル。
圧倒的な存在感とクールで精巧なインパクト。
クロコダイル、スティングレイ、リザード、オーストリッチ、シャーク、スネークなど・・・。
エキゾチックレザーの独特なパターンが創り出す独特の世界観。
あえて難しい金属プレス加工という表現にチャレンジし、商品化しました。
本物の皮革を彷彿とさせるディティールを実現しています。

用途室内外の壁面の仕上材 材質ステンレスSUS304(基材:磁器質タイル) 形状シート 質量(kg)18.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×8 加工レザーパターンプレス加工 サイズ(mm)(ピース)98mm角
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※本製品は、室内外の壁面の仕上材であり、床面には適していません。
※磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せた加工の製品です。ステンレス製品ではありますが、鉄粉など付着によるもらい錆などが発生することもあります。
※シートを取り扱う際に、シート端部のステンレス板の小口には十分注意してください。手を切らないように、手袋を着用するなど怪我の防止に配慮してください。
※表面のステンレスは、0.3mm厚と薄く、必要によって切断することは可能です。但し、切断面がきれいに加工されず、また錆などの原因となり易い為、お薦め出来ません。なるべく、設計段階においてステンレスの切断をせずに済むように割付を行って下さい。
※やむを得ず切断する場合は、ウェットタイルソーを用いて金属切断用の適正なブレードをお使い下さい。
※壁面下地への接着は、モルタルではなく、下地に適したタイル用の接着剤を必ずご使用ください。
※目地材の充填の際には表面のステンレスをなるべく傷つけないように骨材の小さな目地材を用いて、優しく、丁寧に目地詰め作業を行ってください。目地材を充填せずに納めることも可能ですが、そのままでは水廻りへの施工には適していません。下地側で防水処理をするなど、十分注意して下さい。
※メンテナンスでの酸性薬品の使用はしないでください。腐食、変色の原因となります。
※ステンレスの表面は、鏡面加工、ヘアライン加工などが施されています。取扱いには十分ご注意ください。輸入品の為、一時的に在庫切れあり。事前に在庫、納期をご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする