壁タイル(磁器質サブウェイタイル)フラット・艶あり ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚) 注文コード45004726 品番グランドセントラル フラットグロス
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。
マテリアルワールドが選ぶサブウェイタイルは、最もシンプルで使いやすいサイズのもの。
長さ150mm×高さ75mm×厚み7mmのフラット形状で、艶ありタイプです。
サブウェイタイルのスタンダード、王道といっていいシンプルで飽きのこないデザインです。
リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!
最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。
グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。

用途室内壁用タイル 材質陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類) 形状陶器質タイル・75×150mm 質量(kg)12 艶ありホワイト 種類フラットグロス(平・艶あり)/FG 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×150×7 適合面積(m2)1
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※本製品は、室内壁面の仕上材であり、床面、及び外床・外壁には適していません。
※吸水率が高く、耐凍害仕様になっておりません。寒冷地では凍害によるタイルの破損が起こる可能性があります。
※表面に艶のある仕上げの施油タイルとなっており、床面には使用できません。
※施工に際しては必ず目地幅を設けて目地材を充填してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする