計算式表示電卓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45004848 品番 C1258W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。
かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。

ホワイト 用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約115(内蔵電池含む) 桁数12 文字高(mm)1列目:8/2列目:12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10 機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源 表示桁数12 使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個 保証期間1年間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
簿記検定
運輸・通信業

計算式の表示のところで三桁の桁区切りがないので、数字の読み取りがむずかしいのと、キータッチがしっかりしないと数字が入らない所、計算式の制限が思ったより短くて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする