つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
コンビネーションパネル 絶滅しよう!墜落・転落災害
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45004997
品番
HR-603A
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4〜5点セットした標識パネルです。
付属品
単管用設置金具×4個
セット内容
41-C、39-C、23-J、41-B
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
絶滅しよう!墜落・転落災害