コンビネーションパネル用ベースのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45005015 品番HR-600
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4〜5点セットした標識パネルです。 付属品単管用設置金具×4個 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.7 取付方式単管取付 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940 内寸(mm)1795×895 表示内容青無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする