つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
KYカルトン用掲示板 (166A・166B・167兼用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45005024
品番
HR-666
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
付属品
単管用設置金具×4個
その他
166-A(A4タテ用)は最大12枚、167・166-B(A3ヨコ用)は最大6枚までまとめて掲示できます。
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
8.2
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
KYボード掲示板
注意
※KYカルトン・チェックボードは含みません。