つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
KYチェックボード掲示板 A4横用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45005058
品番
HR-669K
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
付属品
単管用設置金具×4個
その他
169-C(A4ヨコ用)が最大10枚まで掲示できます。
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
8.2
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
KYチェックボード掲示板
注意
※KYカルトン・チェックボードは含みません。