日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの 塗装機
ダイヤフラム式エアレス(電動)標準セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45005373
品番
HERO23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
最新ロングストローク技術
飛散減少HEAチップ標準装備(最大55%飛散減少)
低圧塗装実現により部品・アクセサリーの損耗も減少
質量(kg)
29
電源(V)
100,(50/60Hz)
最大吐出量(L/min)
2.5〜3.1
ノズル
(最大使用)0.023
消費電力(kW)
1.4
最大圧力(MPa)
21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません