※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
ホールソー(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45005434
品番
EA824HS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
7
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質
HSS
適合板厚(mm)
0.3〜3.0