HR-305 スパナセット モノタロウ 45005496 HR-305 スパナセット モノタロウ 45005496 HR-305 スパナセット モノタロウ 45005496

スパナセット

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード45005496 品番HR-305
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。

用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220 表面処理クロームメッキ、フルポリッシュ仕上げ 商品構成セット品
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
機械作業
教育・研究機関

安価な品ですが,機能は果たします.二面幅の制度にばらつきがあるかもしれませんが,工具は使い方次第ですので,ちょっとした作業には十分と思います.

対象商品:
45005496
2026-02-11
用途:
溶接機など溶接機器のメンテナンス
山弘急送 様 (運輸・通信業)

見た目もまぁまぁよく、使いやすかったしコスト面は抜群

2025-10-03
用途:
機械のメンテナンス

厳密な作業を要求されない、ごく一般的な点検整備用として使用した範囲内では全く問題なく、概ね満足できました。 いつも全てのお気に入りの工具を持って歩くのは大変なので、定期的な立ち回り先の前方配備用として十分だと思いました。

2025-06-01
用途:
オートバイのメンテナンスに

価格の割にはしっかりしたスパナです
厚さも角度もごく一般的でメッキの質も良いです
スパナの使い方を間違えなければ全く問題なく使えます
ただしホルダー(?)はあまり良くないです
他のものを流用するかバラシておくのが良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
45005487
2025-04-30
用途:
DIY用
JDM.News 様 (サービス業)

仕上げなどは値段なりですが、役目はキッチリこなしてくれます。ボルトとの嵌め合いは緩すぎる事はなく、たまに使うくらいならこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
45005496
2025-05-19
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

スパナ6×7が必要で探したところ単品で買うよりお得な為、購入しました
早速役目を果たしてくれました

2024-11-29
用途:
自転車修理、自動車修理
製造業

一通り揃っているため、単品で購入するよりもお得です。早速、自転車修理で使用しました。

2024-11-14
用途:
機械の修理メンテ
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この短いのがたまらなく好きです。
狭いところでも使いやすい
サイズ設定も良いです。
11-13を入れてるところが重要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする