オールマイティWS28M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 注文コード45005505 品番F1GA200709220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ15種類から選べます 他の種類を見る

水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。
3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定
光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用
つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状ミドルカット 09:ブラック 質量(g)約435(26.0cm片方) サイズ(cm)22 規格JSAA規格 機能防水・耐油性・屈曲性 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー サイズレンジ22.0〜28.0、29.0、30.0
注意
※防水タイプについて:深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の侵入がないものをいいます。
※使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする